日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ウエス
日本製紙クレシアの 紙ウエス
日本製紙クレシアの カットタイプウエス
ワイプオール X50
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
05697484
品番
60520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥590
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ハイドロニット素材の不織布タイプ。水・アルコールに濡らしても破れにくい素材。
色
ホワイト
種別
最薄手
材質
パルプ+ポリプロピレン不織布
タイプ
ハンディワイパー
シートサイズ(mm)
200×225
用途
製造機械・器具の汚れ拭き等あらゆる用途に使用可能。
アズワン品番
64-8078-35
注意
※強度があるので水には溶けません。