日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ウエス
日本製紙クレシアの 紙ウエス
日本製紙クレシアの カットタイプウエス
ワイプオール X50
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
05697502
品番
60550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥630
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ハイドロニット素材の不織布タイプ。水・アルコールに濡らしても破れにくい素材。
モノタロウではこんなお得な商品も!
紙ウエス 布感覚で使えるタイプ
モノタロウ
¥
549
¥
604
税込
色
ホワイト
種別
最薄手
材質
パルプ+ポリプロピレン不織布
タイプ
4つ折り
シートサイズ(mm)
335×343
用途
製造機械・器具の汚れ拭き等あらゆる用途に使用可能。
トラスコ品番
397-0418
アズワン品番
64-8078-36
注意
※強度があるので水には溶けません。