日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ウエス
日本製紙クレシアの 紙ウエス
日本製紙クレシアの カットタイプウエス
ワイプオール X50
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚×18パック)
注文コード
05697518
品番
60550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,340
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ハイドロニット素材の不織布タイプ。水・アルコールに濡らしても破れにくい素材。
色
ホワイト
種別
最薄手
材質
パルプ+ポリプロピレン不織布
タイプ
4つ折り
シートサイズ(mm)
335×343
用途
製造機械・器具の汚れ拭き等あらゆる用途に使用可能。
トラスコ品番
397-0418
注意
※強度があるので水には溶けません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05697518
60550
60875475
60555
ワイプオールX50 クロスライク
日本製紙クレシア
1ケース(50枚×18パック)
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です