ハンドタオル ディスペンサースリム400 中判用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05697545 品番4151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

壁掛け用縦タイプ。

取付方式ねじ、両面テープ 材質ABS樹脂/ポリスチレン トラスコ品番423-3344 前面:ホワイト、背面:ハーフブラウン 質量(g)720 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×298×132 適合サイズ中判 収納枚数(枚)400 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05697545
2018-09-14
用途:
お寿司屋さんのトイレ改修工事をして、新たに設置しました。
建設業・工事業

お寿司屋さんのトイレ改修工事をして、手拭き用としてスペースが少ない所に設置出来て、お客様に大変喜ばれました。

対象商品:
05697545
2018-02-09
用途:
事務所湯沸室
サービス業

モノタロウオリジナルハンドタオルレギュラーを使っています。サイズ的にはいけると思いましたが、少し曲げて入れないと収まりません。外見は、すっきりして清潔に見えとても良いので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする