日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ウエス
日本製紙クレシアの 紙ウエス
日本製紙クレシアの カットタイプウエス
ハイジェネ ハンディワイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×16パック)
注文コード
05697588
品番
62101
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
異物混入対策に最適な青色ワイパー。作業し易いポップアップタイプ。アルコールに濡らしても丈夫な素材。
色
ピンク
用途
食品製造機械・調理器具の清掃作業に。
トラスコ品番
483-3392
材質
レーヨン
質量(kg)
2.72
タイプ
薄手
シートサイズ(mm)
200×225
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※強度があるので水には溶けません。
※食品に直接ふれる作業にはクレシアフードサービス製品群のご使用をお勧めします。