マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の クランプメーター
マルチ計測器の 交流専用クランプメータ
ユニバーサルクランプメータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05698707
品番
M-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
校正証明書
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ミニサイズAC/DCクランプの低価格化を実現。金属露出の無い安全なCT採用。クランプCTが薄く、はさみ込みが容易。
確度
【交流電流確度】20Aレンジ:±1.5%rdg±5dgt、200Aレンジ:0〜150A ±2.0%rdg±5dgt 150A〜200A ±3.0%rdg±5dgt
【直流電流確度】20Aレンジ:±1.5%rdg±3dgt、200Aレンジ:0〜150A ±2.0%rdg±3dgt 150A〜200A ±3.0%rdg±3dgt
電源
ボタン電池LR44×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44×146×20.5
質量(g)
約80
付属品
電池、ソフトケース
機能
データホールド
測定レンジ
AC・DC 20A/200A
CT窓径
Φ30mm
最小分解能
0.01A
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。