※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バンドソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード05699102 品番2750X27X0.9X8/12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

刃先が耐衝撃性に優れており、性能が安定しています
中・小物の形鋼や構造用鋼の切削に最適です

幅(mm)25 厚さ(mm)0.9 長さ(mm)2750 山数8/12 適合日立 CB20、高速 DS2750 材質クラシック(ハイス コバルト8〜8.3%位)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする