調理衣 メンズ 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 05700266 品番 FA-313
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、肌への刺激が少ない『フレッシュエリアR』シリーズの男性用調理衣です。
小ぶりなテーラー衿が清潔感と落ち着いた印象を演出します。
前身は比翼釦留め仕様で、すっきりとした見た目に仕上がります。
内ポケットと両腰ポケット付きで、収納にも便利です。
厨房や給食センター、食品工場など、衛生管理が求められる現場におすすめのユニフォームです。

ホワイト サイズM 用途厨房向けユニフォーム 仕様比翼ボタン、左胸内ポケット・両腰ポケット 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)42 着丈(cm)74 機能抗菌 生地ポプリン 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする