調理衣 メンズ 半袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

(1件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 05700397 品番 FA-322
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な、衿なしの男性用調理白衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
センターベント仕様で、作業時の動きにも配慮した設計です。
左胸ポケットと両腰の外ポケット付きで、収納にも便利です。

ホワイト サイズM 用途厨房向けユニフォーム 仕様左胸・両腰ポケット 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)24 着丈(cm)74 機能抗菌 生地ポプリン 性別男性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05700406
2022-01-21
用途:
調理
サービス業

シンプルで着やすいです。
良かったのでリピートしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする