調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05700643 品番 FH-430
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

厨房や給食センターなど、衛生管理が求められる現場に最適な定番ロングセラーの男性用コックパンツです。
丈夫でパワフルな抗菌力を備え、安全性にも配慮した安心素材を使用。
食中毒の原因となる「黄色ブドウ球菌」など、特定細菌の繁殖を防ぐ抗菌加工で、衛生的な作業環境をサポートします。
100回の工業洗濯にも耐える抗菌性能で、清潔さを長くキープ。
皮膚への刺激が少なく、肌にやさしい素材なので、長時間の着用も安心です。
調理服・調理着・調理衣と一緒に、厨房スタッフや食品工場のユニフォームとしておすすめです。

ホワイト サイズ85 用途調理・給食事業・食品工場向けユニフォーム 仕様ノータック、ウエストベルトループ付き、フロント金属ファスナー、両脇斜めポケット2カ所・右後ろ方玉縁ポケット1か所 混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1 股下(cm)78 ウエスト(cm)85 機能制電・抗菌 総丈(cm)106 股上(cm)28 ヒップ(cm)107.5 生地ツイル 性別男性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05700634
2018-12-05
用途:
白衣スボン
医療・福祉・介護関連業

白衣のズボンとして使っています。
股下78cmで、履きやすいし、長さもグー!

1人が参考にしています
2018-12-09
用途:
病院で白衣として
医療・福祉・介護関連業

病院で白衣として使ってます。
履きやすくて、丈夫そうです。
今回、腹囲82と併せて購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする