FH-1110 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700747 FH-1110 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700747

ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズS 注文コード05700747 品番FH-1110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品はサイズ・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な男性用ストレートパンツです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

ホワイト サイズS 用途食品工場 常温作業場向け・厨房・給食事業・スーパー向け 仕様ウエスト後ろゴム、ウエストベルトループ付き、フロント金属ファスナー、両脇シームポケット2カ所・右後ろ外ポケット1か所 混率(%)ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 股下(cm)75 ウエスト(cm)67~72 機能制電・抗菌 総丈(cm)103 生地ツイル 性別男性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05700747 FH-1110 60815727 FH1110 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 1着 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする