FH-1110 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700756 FH-1110 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700756 FH-1110 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700756 FH-1110 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700756 FH-1110 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700756

ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05700756 品番 FH-1110
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な男性用ストレートパンツです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

ホワイト サイズM 用途食品工場 常温作業場向け・厨房・給食事業・スーパー向け 仕様ウエスト後ろゴム、ウエストベルトループ付き、フロント金属ファスナー、両脇シームポケット2カ所・右後ろ外ポケット1か所 混率(%)ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 股下(cm)78 ウエスト(cm)73~78 機能制電・抗菌 総丈(cm)107 生地ツイル 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする