調理衣 レディース 半袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 05700993 品番 FA-332
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な、衿なしの女性用調理白衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
センターベント仕様で、作業時の動きにも配慮した設計です。
両腰ポケット付きで、ちょっとした小物の収納にも便利です。

ホワイト サイズLL 用途厨房向けユニフォーム 仕様両腰ポケット 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)23 着丈(cm)74 機能抗菌 生地ポプリン 性別女性用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05700993
2017-02-22
用途:
調理場の補助作業のとき
クラレテクノ株式会社 様

商品としては問題無し。もっと安ければなおうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする