Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電池
Panasonic(パナソニック)の マンガン乾電池(単1形)
マンガン乾電池
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(6本)
注文コード
05701596
品番
R20PNB/6VSW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
直径×長さL(Φmm×mm)
34.2×61.5
質量(g/個)
105
電圧(V)
1.5
タイプ
単1形
本数
6本