R03NB/2S マンガン乾電池 Panasonic(パナソニック) 単4形タイプ 05701623

マンガン乾電池

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード05701623 品番R03NB/2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)1.5 タイプ単4形 直径×長さL(Φmm×mm)10.5×44.5 本数2本 質量(g/個)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
リモコン用
不動産業

マンガン電池は液漏れした事がないので安心して長期間リモコンへ入れっぱなしできる。

2025-07-10
用途:
リモコン交換電池として
医療・福祉・介護関連業

近隣店舗でも、取扱いを見かけず単4電池はアルカリ一択と思っていましたが、
取扱いがあり良かったです。 また、機会あれば購入したいと思います。

2024-11-08
用途:
リモコン用電池として

リモコン用電池として液漏れしにくいマンガン電池は非常に有用で愛用されて御貰っている。
アルカリに比べて流通量が少ないマンガンが容易に入手出来てありがたい。

対象商品:
89851176
2024-02-13
用途:
高級電子機器用に
製造業

貴重な電子機器の為に購入しました。アルカリは液漏れすると機器へのダメージが大きいので、その点マンガン電池なら安心です。

対象商品:
89851176
2021-03-24
用途:
時計用
不動産業

メ−カ−品のため、直ぐには切れないので、安心です。

対象商品:
05701623
2018-11-29
用途:
省電力機器に使用(リモコン等)
その他業種

省電力のリモコンなどはアルカリ電池ではまだ使用出来るのに液漏れした居ることが有り困っていました。
電気店やホームセンターで売っているのはアルカリ電池ばかりでなので探しがしていたらモノタロウに有りましたので購入です。

1人が参考にしています
対象商品:
89851176
2017-08-20
用途:
リモコンや時計の電池交換
農・林・水産業

パナの電池が安く買えるので助かります。送料無料のためについでに買っといてリモコンなどの電池が切れたらコレに変えます。

対象商品:
05701623
2016-11-26
用途:
リモコン用

最近はマンガン電池の取り扱いが少なくなりましたが、いれっぱなしにしておいても液漏れの心配が無いのが良いです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする