※使用例(画像はTS1-90L)

伸縮パイプ棚1段

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05701842 品番 TS1-120L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

設置場所に合わせて伸縮できます。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900〜1200×250×300 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)900〜1200×242 材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス 耐荷重(kg)10 棚段1
注意
※取付場所の強度にご注意ください。
※耐荷重をお守りください。
※火の近くには取付けないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:687

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05701833
2022-09-21
用途:
アパートリフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

収縮する分取り付けに自由度がきき取り付けしやすいのですが、パイプが中に入る分細くなりしっかり感がないです。一番長くしたときなどは、メーカー許量内でも重量物は少し不安になってしまいます。

2人が参考にしています
対象商品:
05701833
2020-09-26
用途:
キッチンのリフォーム(DIY)
不動産業

使用しているパイプ棚がかなり錆びてきたので交換しました。30年前に取り付けた物とそっくり同じ物が今も販売されているとは感激です。

対象商品:
05701833
2019-12-27
用途:
シンクの上棚の直下に設置

強度が今一つ、ステンレスのグレードがSUS430であると思われ、錆が発生した。
SUS304が良かった。
強度を除けば、使い勝手は良い。

1人が参考にしています
対象商品:
05701833
2019-01-24
用途:
35年間使用した水切り棚が金属疲労で破損したので交換した。
その他業種

破損した棚はブラケットとパイプ棚の接合部がポンチング融着だったが全て破損しワイヤーで縛って使っていたが、ネットで見かけたモノタロウのこの製品がサイズ的にも支持方法でも既存品と似通っていたので購入した。
購入した製品はブラケットが頑丈に溶接してあり取付もステンレスネジで止めるだけで簡単に施工出来た。それとパイプ棚が伸縮するので既存品より長く引き出して使用出来たので重宝している。

対象商品:
05701842
2018-03-01
用途:
普通にキッチンの吊り戸下の調味料置き用の棚
建設業・工事業

使いがっては自分的には大きさ高さは丁度いいです
棚のパイプの際が汚れたときの掃除がめんどうかな

1人が参考にしています
対象商品:
05701833
2018-04-20
用途:
収納として
製造業

分解できるし、取り付け簡単。シンプルな形で気に入っている。

対象商品:
05701842
2017-11-01
用途:
既存キッチン吊り戸棚に取り付けしたが良かったです。
サンヨーホームズコミュニティ株式会社 様

巾が調整出来たので下地にそのままきっちり取り付けられて作業時間短縮出来て良かった。

対象商品:
05701842
2020-05-13
用途:
自宅のリホーム
医療法人社団三ツ山病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

取り付けやすく良いものですが、引き伸ばして使用しづらいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする