コーティング専門店のコート前のクリーナー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05702122 品番I-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ワックス・コーティングの仕上げを良くするコーティング前の下地処理剤。
ガンコなアカだけでなく、黄砂・効き目の落ちたワックス・コート剤を簡単に落とします。
塗装を傷めない安全タイプです(全塗装色対応)。

質量(g)350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×45 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-07
用途:
洗車時の下地処理に
運輸・通信業

ホワイトで簡易コーティング施工車の下地リセット用に使用しました。
洗車ついでに簡単に施工でき力も擦りも要りません。
洗車感覚でリセット作業完了です!
強親水にリセットされて嬉しい感覚です!
安心に施工でき時短で終われました。
今までの研磨は何だったのか?自分にはピッタリです!
リセットしたい人にはお勧めです!
施工の動画も沢山UPあるのでレッツトライです!

2人が参考にしています
2025-07-07
用途:
新車のボディーコーティング前の下処理に
卸売・小売業

ボディーコーティングの前にしっかりとワックス等を取り除く下処理をしなければならず色々探してみたがこれが見つかりまして、使用も楽々綺麗にボディーコーティングできました

対象商品:
05702122
2024-06-12
用途:
自動車撥水材除去
製造業

いつもは量販店で購入していました。コーテイング施工前で古いコーテイングや撥水材を除去するのに最適で安いと思ってます。施工はちょっと面倒ですがどのメーカーも似たようなものです。

1人が参考にしています
対象商品:
05702122
2021-06-13
用途:
文字通りコーティング前の下地処理

アルカリ性なのかは知らないが、表面がざらざらになるので説明通りの時間を守って使用した方が良いと思う。
これなしでコーティングしたことがないのでこの商品ありきでのコーティングですが。

2人が参考にしています
対象商品:
05702122
2021-02-10
用途:
文字通りコーティング前の洗車に使用

この目的では初めて使用したので、他製品と比較したことはないが、洗車用洗剤は弱酸性であるがこの製品は弱アルカリ性(マジックリンも同様)なので、納得した。

2人が参考にしています
対象商品:
05702122
2019-12-03
用途:
洗車
運輸・通信業

keeperプロデュースとの事で品物自体、効果自体に不満なし。色々水アカ落としや下地剤はありますが全色対応との事なのでコレ一本で充分です。

3人が参考にしています
対象商品:
05702122
2020-02-21
用途:
車両のコーティング前作業
農・林・水産業

他社製品を使った事がないので比べられませんが、このクリーナーはいいと思いますよ。

対象商品:
05702122
2019-04-08
用途:
洗車
その他業種

驚きました。元の輝きに戻りました。
ほんとはこんなに白いボディーであったことを思い出しました。最高の品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする