コーティング専門店の鉄粉クリーナー ボディ用

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード05702147 品番I-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ボディに付着している鉄粉を、化学的な力で強力に洗浄。
中性タイプなので、スプレーして水を流すだけで塗装面のコーティングを傷めず、コーティングも落としません。
全塗装色対応。

質量(g)393 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×185×65 液性中性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:518

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
鉄粉取り
株式会社シーラ 様 (卸売・小売業)

しつこい鉄粉でしたが2回の施工で綺麗になりました。
また使いたいです。

対象商品:
05702147
2022-06-03
用途:
洗車

鉄粉や汚れは良く落ちるようです。いつもコーティング前の洗車時に使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
05702147
2022-12-22
用途:
鉄粉とり
株式会社アースオートプロジェクト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何も問題なく、不満もありません。また再注文させて頂きます。

2021-08-23
用途:
同じKeePer社のコーティングやメンテナンス前に施工

我が家の車2台とも同じKeePer社の、ミニバンにはダイヤモンドキーパー、ハイト軽にはクリスタルキーパーのコーティングをしており、1年に1回の再コーティングやメンテナンス(レジン被膜塗り替え)の直前に毎年3年連続これで鉄粉除去してます。
ツルツルになりコーティング前の下処理に重宝してますが、2台で2本では足りず毎回3本でギリギリ足りて残らず使いきりです。
効果は満足ですが塗装面の広い車種には容量不足なので★3つ。現状の20%〜50%の増量を希望します。

3人が参考にしています
対象商品:
05702147
2021-07-10
用途:
洗車
製造業

吹きかけて放置、その後水で流すだけで鉄粉除去できる優れもの。
自分は2年に1回位のペースで使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
05702147
2020-05-02
用途:
コーティング施工車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

粘土クリーナーはこれで不要、というわけではありませんが鉄粉がそこそこ除去できて良いです。

4人が参考にしています
対象商品:
05702147
2020-05-01
用途:
車ボディの鉄粉除去
その他業種

コーティング施工車用なので安心できます。よく落ちると思います。しかし少量なので1台で1本使い切ってしまいます。この価格なら2、3台分くらいの容量に増やしてほしいです

1人が参考にしています
対象商品:
05702147
2020-04-12
用途:
車のメンテナンス作業
運輸・通信業

初めて使ったら驚いたこと。車が青色に化学変化して、鉄粉除去いいなっておもった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする