曜日別特売
Y-3222 お気楽!携帯ポンプ CAPTAIN STAG 05702183

お気楽!携帯ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード05702183品番Y-3222
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

英式、仏式、米式対応
ボール用、浮き輪用アダプター付属
伸縮ボディで操作性抜群です
ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。
樹脂性なので軽くてさびない。

最大圧力(kPa)約600材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレンイエロー質量(g)120寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする