3LEDライト SLIM防水

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05702217 品番 Y-4614
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別) アウトレット
¥1,7981,498

工具不要
ハンドルにポン!取り付け簡単。
雨に強いウォータープルーフ構造。
衝撃に強い。
連続点灯約40時間 連続点滅60時間

発電方式乾電池 光度(cd)160 仕様防水性 材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール ライトブルー 質量(g)55 電源DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売) 光源高輝度ホワイトLED3個 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95 取付径(Φmm)19.0〜25.4 電球の種類LED 点灯時間(時間)40
注意
※電池は別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05702208
2024-04-03
用途:
自転車に取り付ける照明ライト用で購入
建設業・工事業

前回購入した商品を自転車に取り付けていたのですが、自転車が風で転倒した際に、横に停まっていた自転車に当たりライトの取付ブラケットが折れて破損してしまった為、再購入となりました。ライト自体は良いのですが、プラスチックの取付ブラケットが弱いです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
05702226
2020-08-26
用途:
自転車用
製造業

とても便利だけど、上からスイッチを押すと、本体が下を向いてしまう。

2人が参考にしています
対象商品:
05702244
2020-02-10
用途:
自転車を乗る時に。
製造業

明るさはイマイチですが。
使い安くて良いです。
見た目も良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
05702192
2020-08-14
用途:
自転車
製造業

問題なく使えてますので、
コスト的に満足しています。

対象商品:
05702217
2017-07-10
用途:
自転車のライト
建設業・工事業

簡単にハンドルバーに取り付けできます。本体も簡単に外せます。使いやすいです。

対象商品:
05702226
2016-12-16
用途:
以前使用していたものが壊れたので交換に

安くてもしっかりと使用できています。
単四電池なのもよいです。照射明度もまあまあですね。

1人が参考にしています
対象商品:
05702192
2018-08-13
用途:
自転車の夜間走行
株式会社山九海陸 様 (運輸・通信業)

取付はワンタッチで固定具合もしっかりしているが、明るさがいまいち。

対象商品:
05702192
2016-11-20
用途:
夜自転車で走るとき
アトリエ・ピポト 様 (教育・研究機関)

防水のところと、簡単に取り付けられるところがいいと思います。スイッチが点滅と点灯があって便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする