ダイヤル式ワイヤー錠150 コイルタイプ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05702472 品番Y-4383
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

暗証番号を好きな番号に簡単に変更出来ます。
ブラケット付でシートポストに取り付け可能。

クリア キー方式ダイヤル式 太さ(mm)10 長さ(mm)1500 材質本体=鉄(カバー・ダイヤル:ABS樹脂) ワイヤー=鉄(PVCコーティング) ゴム板=合成ゴム 寸法(mm)Φ10×長さ1500 タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)1500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-03
用途:
自転車用
医療・福祉・介護関連業

サドル下に収納でき、使い勝手が良い
見た目もよい.買って正解だった

対象商品:
05702472
2020-07-22
用途:
自転車の盗難防止。

ちょっとくねくねして使いづらいけど長いのでいろんなロックが出来て一つあっても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする