CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの カゴ・ボックス・収納
CAPTAIN STAGの 自転車用カゴ・バスケット
CAPTAIN STAGの シティーサイクル用フロント(前)
ワンタッチバスケット 前用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05702646
品番
Y-5155
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ワンタッチで取り付け、取り外しが出来る折りたたみ自転車用バスケット!
荷物の飛散防止・ひったくり防止用ストレッチコード付
材質
バスケット・ブラケット=鉄(PEコーティング) ストレッチコード=コード(ポリエチレン被覆) フック=鉄(亜鉛めっき)
幅(mm)
330
色
ブラック
高さ(mm)
205
質量(g)
1300
奥行(mm)
270
最大積載荷重(kg)
5
対応径(Φmm)
22.2(ハンドル)
底部寸法(幅×奥行)(mm)
290×230