CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車ギヤ・チェーン関連
CAPTAIN STAGの チェーン・ジョイント・コネクティングピン
CAPTAIN STAGの 自転車用チェーン
チェーン 軽快車用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05702664
品番
Y-2671
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軽快車用チェーン。
単段伝動車用。
材質
鉄
色
グレーブラウン
サイズ
12.7×3.3×110リンク
質量(g)
350
リンク数
110