CAPTAIN STAG
ハンドルバー 婦人車型
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05702725
品番
Y-2045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
一般車用ハンドルバーです
タイプ
婦人車型
材質
鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
550×270
色
シルバー
質量(g)
580
径(Φmm)
22.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05702725
Y-2045
57628376
Y-2051
ハンドルバー 婦人車型
CAPTAIN STAG
1個
¥
1,998
税込
¥2,198
材質に違いがあります