ブレーキレバー 大人用 BAA対応

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05702743 品番Y-2355
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

BAA対応大人用ブレーキレバー。
ハンドルバー外径Φ22.2mm対応

セット内容左右セット 材質レバー=アルミ合金 長さ(mm)120 質量(g)170

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05702743
2015-12-12
用途:
自転車補修

転倒により、レバーが曲がったので、こちらを購入。
グリップを抜く必要があり、素人向きではないです。
バンドは分割式である方が高くても売れると思います。
使用感はよい。
しかし、昔の自転車は転倒してもグリップは割れなかったよね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする