自転車・バイク用ネット

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05702987 品番Y-5706
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

盗難防止に役立ちます。
着脱ワンタッチ。
グーンと伸びてしっかり固定。

材質天然ゴム(ポリエチレン被覆)、鉄(PVCコーティング 寸法(mm)340×340 質量(g)118

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05702987
2025-04-27
用途:
自転車の前カゴ

他社の同様品よりは耐久性はあるが、それでもまだ足りないです。この金額で1年で伸びてしまうのはパフォーマンス悪すぎ。また、当初あった黒色が廃盤になったことも不満点です。

対象商品:
05702987
2021-04-01
用途:
自転車のカゴに使用
サービス業

自転車のカゴの荷物のカバーのために購入しました。私の自転車のカゴの編み目が細かめなのかもしれないですが、フックの先のゴムのカバーがいくつかすでに取れました。それ以外は問題なく使えています。

対象商品:
05702987
2019-05-21
用途:
自転車のカゴに利用
製造業

自転車の後ろのカゴ用に購入。ゴムの質感は100円ショップのものと比べて格段に良い。耐久性は、これからですが期待は持てそう。結び目が緩くすぐにほどけてきてしまうのでしっかり締めなおす必要あり。フックは残念な感あり、細くて100円ショップレベル。強く引っ張ると伸びてしまう。

対象商品:
05702987
2019-01-26
用途:
自転車前カゴの荷物脱落及び引ったくり防止

確りした素材と造りで、耐久性も高そうに思う。
ネット自体の脱落と盗難防止の為、フック3個を結束バンドでカゴの端部に留めました。

対象商品:
05702987
2017-08-15
用途:
バイクの荷紐
その他業種

サイズも手頃で使い易い。フックも数が適数だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする