CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの サイクルウェア
CAPTAIN STAGの アクセサリー/小物類
キッズプロテクター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05703084
品番
Y-6661
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
子供用のひざ・ひじ用セットです。
材質
生地:ポリエステル、ハードシェル:ポリウレタン、パット:EVA樹脂
寸法(mm)
肘=170×110 膝=230×130
色
ピンク
質量(g)
345