Y-2714 両立スタンド CAPTAIN STAG 正爪 05703574

両立スタンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 適合22インチ 注文コード05703574 品番Y-2714
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は適合など9種類から選べます 他の種類を見る

正爪用両立スタンド

適合22インチ 材質鉄(クロムめっき) 寸法(mm)240×365 質量(g)870 フレームエンド形状正爪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05703565
2021-11-08
用途:
子供自転車の修理
その他業種

子供自転車20インチの修理に使用した。片スタンドより安定感があり満足している。スタンドの動きもよく、しっかりした商品である。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする