キズ消しWAXふき取り不要

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(180g) 注文コード 05703793 品番 W-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

超微粒子セラミックパウダー配合でしっかりキズを消し、鏡面光沢仕上げ!
作業がラクなふき取り不要タイプ。

対応ボディー色シルバー&メタリック 特性傷消し 用途塗装の保護及びつや出し 付属品スポンジ 成分合成ろう、カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤(約53%)、ミクロパウダー 形状半ねり タイプ銀艶 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×82×120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量180mL

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-06
用途:
品質
サービス業

拭き取りがらくです。
作業時間が、今までの半分以下になりました。

対象商品:
05703784
2022-06-07
用途:
本番のワックスの前処理に

キズ消し効果は不明だが、うっすらとした汚れを取るには適している。洗車で取れない汚れをこのワックスで取って、本番のワックスをかけるときれいになる。

対象商品:
05703802
2020-01-29
用途:
使がとても良い
有限会社サァラ成増 様 (建設業・工事業)

思ったより傷が気にしなくなった。ふき取りがいらないのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
05703802
2020-05-04
用途:
洗車用として
製造業

期待する程の黒艶になりません。
浅い傷消しの効果もない。
普通のワックスです。

2人が参考にしています
対象商品:
05703784
2017-06-29
用途:
車傷消し
サービス業

大変安く購入できました。また傷もきれいになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
05703802
2019-08-15
用途:
後部ドアの線傷
運輸・通信業

購入して品物が来るまではワクワクしてキズが大きなものではないから線傷やから、たぶん目立たなくなるぐらいにはなるだろうと思い使ってみると塗る前と変わらないのでがっかりした。

2人が参考にしています
対象商品:
05703784
2017-04-22
用途:
会社内社用車での各自の清掃
正起ガス株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

全体的にわかるのはしばらく皆が使ってみてからとなります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする