W-11 白艶制覇 リンレイ 05703818

白艶制覇

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(200mL)注文コード05703818品番W-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ふき取り不要のキズ消しコート。
キズを消して圧倒的な艶を実現。
塗装以外に樹脂やメッキパーツにも使えます。

用途
塗装の保護及びつや出し
対応ボディー色ホワイト、パールホワイト、ベージュ特性傷消し付属品クロス成分カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤(20%)、研磨剤形式液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×65危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05703818
2020-10-28
用途: ホンダゼストの洗車

リンレイの「水アカ一発」がすばらしかったので、この商品も使用してみました。今のところ、たいした手間もかからないのにきれいになるので満足しています。連続使用するとさらによい、とのことなので、しばらく継続して使用してみる予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 05703818
2019-08-06
用途: 洗車時のワックスがけ

かなりツルツルになります。輝き素晴らしく、大満足で、何度も購入しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする