黒艶制覇

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200mL) 注文コード05703836 品番W-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ふき取り不要のキズ消しコート。
キズを消して圧倒的な艶を実現。
塗装以外に樹脂やメッキパーツにも使えます。

対応ボディー色ブラック、ダークグリーン、レッド、ダークブルー、ダークメタリック、ブラウン 特性傷消し 用途塗装の保護及びつや出し 付属品クロス 成分合成ロウ、シリコーン、石油系溶剤(25%)、研磨剤 形式液体 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×65 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05703836
2020-04-20
用途:
車の洗車後のワックス
その他業種

商品にはキズを消しと書いてはありましたが思ってたよりキズは消えてませんでしたが光沢はそこそこでした。又ふき取りがないのでまあまあかな。

1人が参考にしています
対象商品:
05703836
2019-02-10
用途:
傷けし
運輸・通信業

期待が高すぎたのか、思っていたより微妙な・・。普通のワックスと思えば、塗り込みも楽です。

対象商品:
05703836
2017-04-24
用途:
車の手入れ
株式会社雅建材 様

自分の愛用品がモノタロウにあってびっくりでした。カーショップで買うより安いのでとても満足しています。なくなり次第また注文したいと思います。

対象商品:
05703836
2015-02-05
用途:
ボディーコーティング
カーサービスコーポレーション 様 (サービス業)

濃色系のため細かい洗車傷が少し目立つようになってきたため購入しました
まだ、一度しか使用してませんが思ったほど傷は消えていないような感じ、しかし艶はかなり良くなった
作業性も割と楽です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする