A-84 磨く! 超艶 リンレイ 05703845

磨く! 超艶

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(200g) 注文コード05703845 品番A-84
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最高級カルナバロウ配合で鏡面状のツヤと防水を実現。
水アカを除去し、再付着を防止。
ふき取り不要タイプ。
磨きクロス付き。

付属品クロス 形式固形 対応ボディー色ダーク&メタリック 用途塗装の保護及びつや出し 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量200mL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09989612
2024-01-01
用途:
車のワックス掛け
建設業・工事業

感動するほどは、ツルツルにはなりませんでした、普通のワックスと言う感じです。ふき取り不要と言うのは無理です。あとはどれくらいワックスが持つか期待しています。

対象商品:
09989612
2017-03-13
用途:
洗車後のワックス
寺田デンキ 様

ふき取り不要!とありますが、私は少し多めにワックスを塗り白く残る程度で少し乾かして、ふき取りではなく磨き上げをしています。軽自動車以外は部分的に塗るのがおすすめです。又、艶、手触り感ともに大変満足しています。液体ワックスでは掛けたときに艶等良いのですが日が経つにつれて感じられませんが、この商品はしばらくしてもツルツル感等を満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする