B-34 4in1 コンパウンド リンレイ 05703872

4in1 コンパウンド

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(200g)注文コード05703872品番B-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

ボディのキズ消し、水アカ除去、ヘッドライトの黄ばみ除去、油膜落としなど、幅広く使えるマルチコンパウンド。

用途自動車外装の塗装・ガラス・樹脂パーツのキズ消し、汚れ落とし付属品コンパウンド塗布用スポンジ、コンパウンド塗布用タオル成分研磨剤、石油系溶剤(約40%)、乳化剤形式液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×200×57危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL対応ボディー色全塗装色対応危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05703872
2025-07-20
用途: 愛車のメンテナンス
製造業

ネット検索にて、リーズナブルな製品でメーカー名も浸透してるので購入しました。

対象商品 : 05703872
2016-10-31
用途: 車のメンテ

思っていた以上に汚れがよく落ちた、事前の水洗浄はそこそこで良かった、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする