ホコリキャッチャー

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05703906 品番 K-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

超極細マイクロファイバー採用で、車内のホコリ、タバコの灰、花粉などをカンタンキャッチ!
モップ部は取り外し可能なので汚れたら洗えます。

グレー 材質(マイクロファイバー)ポリエステル80%、ナイロン20%、(ベース生地)ポリエステル、ナイロン、(ホルダー)ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×285×35 用途車内のチリ・ホコリ取り 危険物の類別非危険物
注意
※車のボディには使用しないでください。ボディに付着した砂粒等でキズを付けるおそれがあります。
※特殊加工されたルームミラー、サイドミラーには使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05703906 K-2 43775209 M24H-BR マイクロファイバーハンディモップ モノタロウ マイクロファイバーハンディモップ モノタロウ 1個 249 税込274

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:571

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05703906
2020-03-16
用途:
定番商品
運輸・通信業

倉庫内で埃を被った商品の清掃用や、フォークリフトの清掃に使用しています。
車の車内から使用用途は沢山あり、今や定番です。

1人が参考にしています
対象商品:
05703906
2020-06-04
用途:
車の埃取り
株式会社つばめ急便 様 (運輸・通信業)

自家用車のダッシュボード埃除去に使用していますが、大きさもちょうど良く重宝しています。

対象商品:
05703924
2018-05-01
用途:
愛車のメンテナンス時

車内のほこり取りに良い感じですフロントガラスの奥くまでふけるので重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
05703906
2018-04-17
用途:
車内清掃
製造業

艶だしされたダッシュボード等に使うと少しホコリは出ます。

1人が参考にしています
対象商品:
05703924
2015-04-13
用途:
新車購入したので、室内用掃除用品として購入

100円均一のものをしようしていたが、本体自体からゴミがでるし、よく拭きとりができないので、100円均一は、PCようにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする