吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
特殊エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05704151
品番
SOL
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法A(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材