吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
白 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05705603
品番
BRCR
参考基準価格(税別)
¥7,830
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
32×25×20×20
呼び径B1(inch)
1 1/4
呼び径B2(inch)
1
呼び径B3(inch)
3/4
呼び径B4(inch)
3/4
材質
可鍛鋳鉄
形状
径違いクロス
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
34
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
38
商品豆知識
配管工事を支える補助部材