吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
白 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径B1(inch)
2
呼び径B2(inch)
2
呼び径B3(inch)
3/4
注文コード
05705725
品番
BRCR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,650
この商品は
呼び径B1・呼び径B2・呼び径B3
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
50×50×20×20
呼び径B1(inch)
2
呼び径B2(inch)
2
呼び径B3(inch)
3/4
呼び径B4(inch)
3/4
材質
可鍛鋳鉄
形状
径違いクロス
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法A(mm)
51
寸法D(mm)
43
寸法B(mm)
51
寸法C(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05705725
BRCR
70802699
BRCR
白 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手
シーケー金属
1個
¥
5,398
税込
¥
5,938
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)