吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
白 径違い特殊チーズ 可鍛鋳鉄製管継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05705795
品番
RSOT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,330
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
32×20×20×20
呼び径B1(inch)
1 1/4
呼び径B2(inch)
3/4
呼び径B3(inch)
3/4
呼び径B4(inch)
3/4
材質
可鍛鋳鉄
形状
チーズ
最高使用圧力(MPa)
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材