マルチレベル

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)本体:アルミダイカスト、液体:工業用オイル 付属品- トラスコ品番816-4847 注文コード05707265 品番78966
参考基準価格(税別)¥28,750 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質・付属品・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

バーニヤ目盛付なので角度をすばやく正確に読みとります。
裏面マグネット付

付属品- 寸法(mm)141×133×20 材質(本体)本体:アルミダイカスト、液体:工業用オイル 質量(g)541 最小読取値(°)約0.08(5分) 用途角度測定に使います。 トラスコ品番816-4847 角度精度(°)±0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05707247
2020-06-17
用途:
角度計測

現品の作りはしっかりしており、他の角度計に比べコンパクトでした。
使用感は矢印部がもう少し先端がシャープな方が視認性が良いかと感じました。機能的、価格的にも満足しております。

対象商品:
05707247
2017-02-17
用途:
配管プレハブ時の、角度計測。
方波見工業 様

ダイヤルに、針と合わせるラインがあるが、細く薄くて見ずらい…老眼のせいもあるが…
ボディは樹脂製、落としたり圧力が掛かりすぎると、オイル漏れします。
承知で買ったから良いんだけどね。
ストレッチがついているが、正直要らない。

対象商品:
05707256
2013-10-14
用途:
自転車の角度計測

使用感はまぁまぁでしょう。値段はクーポン使用なので最安でしたがwww

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする