アルミスタッフ ミニ棒

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 05707396 品番 76863
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

表面は左右1mmピッチの目盛で細かく測れるので室内の測定に便利です。
裏面は手元で目盛が読み取れる内寸測定目盛付です。
端部(底)に水抜き穴があるので屋外の作業にも使用できます。

全長(m)2 段数2 用途水準測量、高低測量、内寸、高さ測定に使います 仕様2m2段 材質本体:アルミ、突き当て部:ABS樹脂・ステンレス 質量(g)370 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)1mで±1.5mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-29
用途:
レベルのばか棒で使ってます
有限会社 青柳地建 様 (建設業・工事業)

他社のアルミスタッフを使っていましたが、こちらのミニ棒のほうがしっかりしていて使いやすいです。

対象商品:
05707396
2023-02-06
用途:
測量
建設業・工事業

軽くて持ちやすく新品なので
目盛りも見やすく良かったです。

対象商品:
05707396
2021-11-28
用途:
測量時
勝 産業 様

とてもコンパクトで置き場にも困りません。
表示も解り易いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする