120047 ダイヤルゲージ ボール付測定子 Mitutoyo(ミツトヨ) 05707432

ダイヤルゲージ ボール付測定子

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ミツトヨ品番120047RoHS指令(10物質対応)対応注文コード05707432品番120047
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

標準的な測定子です。
替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。
測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
溝なし

寸法L(mm)7.3ミツトヨ品番120047材質(ボール)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05707441
2023-04-19
用途: ガラス製品の肉厚測定器に

製品へのアタックが弱くなり、打傷などが減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする