曜日別特売
101388 ダイヤルゲージ シェル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ) 05707572

ダイヤルゲージ シェル測定子

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)25
内容量1個注文コード05707572品番101388
参考基準価格(税別)¥2,110販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

大きな球面を持つ測定子です。平面の測定に便利です。
替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。
測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)

寸法D(Φmm)5寸法SR(mm)2.5寸法L(mm)25材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101388
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05707572
2022-07-11
用途: オートバイのメンテナンス
製造業

オートバイの点火タイミング調整のためダイヤルゲージに装着して使用。ヤマハの純正測定子では、長すぎてピストン上死点時にゲージ上部がタンク下側と干渉してしまったため、短い25㎜の測定子を購入した。エンジン取り卸し時は純正でもOKだが、エンジン搭載には短いのが必要でした。

対象商品 : 05707572
2022-03-30
用途: バイクのレストア作業
製造業

ヤマハ AX125 のレストア時にピストン上死点に合わせた点火タイミング調整のために購入。ヤマハ純正ツール(測定子とプラグアダプタ)に付属しているダイヤルゲージ測定子では長すぎるため、約半分の長さの測定子を追加購入した。結果、2.5㎝の測定子は長さも最適で、正確に調整することが出来ました。ダイヤルゲージメーカーの純正品なので、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする