CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F7シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
3/4
注文コード
05709243
品番
4F720-20-AC200V
参考基準価格(税別)
¥42,350
販売価格(税込)
¥43,854
販売価格(税別)
¥
39,867
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
3/4
有効断面積(mm
2
)
160(8.7)
使用圧力(MPa)
0.15〜1.0
ソレノイド数
ダブル
ポート数
5
位置数
2
CADデータダウンロード