CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
セレックスバルブ4KA・B4
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05709426
品番
4KA420-10-AC100V
参考基準価格(税別)
¥19,910
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
消費電力(W)
50Hz:1.6
60Hz:1.3
使用圧力(MPa)
0.1〜0.7
切替方式
2位置ダブル
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
種別
ダイレクト配管タイプ
接続口径
Rc3/8
弁仕様
パイロット式ソフトスプール弁
保護構造
防塵
ポート数
5
有効断面積(mm
2
)
50
位置数
2
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
流体温度(℃)
5〜50
電線接続方法
グロメットリード線(端子箱)
振動(m/s
2
)
50以下
給油
不要
耐衝撃(m/s
2
)
300以下
雰囲気
300以下
周囲温度(℃)
-5〜50
CADデータダウンロード