ポート数5
使用流体圧縮空気
定格電圧(V)DC24
切替方式2位置ダブル
質量(g)655
消費電力(W)1.8
接続口径(Rc)1/2
種別サブプレート配管タイプ
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
有効断面積(mm2)60
最高使用圧力(MPa)0.7
温度上昇30℃
応答時間30ms以下
保証耐圧力(MPa)1.05
流体温度(℃)5〜50
電線接続方法グロメットリード線
材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト
最低使用圧力(MPa)0.10
耐熱クラスB(モールドコイル)
振動(m/s2)50以下
手動操作方式ノンロック式手動装置
給油不要
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可
周囲温度(℃)-5〜50
保持電流(A)0.075
切換位置区分2位置ダブル
衝撃(m/s2)300以下
定格電圧変動範囲±10%