曜日別特売
C4000-8-F クリンエアユニット(オートドレン付) CKD 05709873

クリンエアユニット(オートドレン付)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個接続口径(Rc)1/4注文コード05709873品番C4000-8-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,470
最高使用圧力(MPa)1.0設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付流れ方向標準流れ(左→右)質量(kg)1.7接続口径(Rc)1/4使用温度範囲(℃)5~60最大流量(L/min)1430機器の構成エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05709873C4000-8-F33122022C4000-8-W-FC4000-8-F クリンエアユニット(オートドレン付) CKD 33122022クリンエアユニット(オートドレン付)CKD1個
18,644
税込20,508
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33122013
2018-09-18
用途: 塗装作業
日立ボート・ヤード製造業

以前使用していた設備が機能しなくなったため、思った通りの機能です。

1が参考にしています
対象商品 : 33122047
2014-09-28
用途: エアー配管
誠和設備建設業・工事業

非常に使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 33122004
2013-12-17
用途: エア-工具等、シリンダーに使用。

いいですね
やっぱりブランド品ですね!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
1が参考にしています
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
1が参考にしています
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする