曜日別特売
SRS-8090B WH ロールシーツ防水タイプ 80cm×90m YAMAZEN(山善) 05712818

SRS-8090B WH ロールシーツ防水タイプ 80cm×90m YAMAZEN(山善) 05712818
SRS-8090B WH ロールシーツ防水タイプ 80cm×90m YAMAZEN(山善) 05712818
SRS-8090B WH ロールシーツ防水タイプ 80cm×90m YAMAZEN(山善) 05712818
SRS-8090B WH ロールシーツ防水タイプ 80cm×90m YAMAZEN(山善) 05712818
SRS-8090B WH ロールシーツ防水タイプ 80cm×90m YAMAZEN(山善) 05712818
SRS-8090B WH ロールシーツ防水タイプ 80cm×90m YAMAZEN(山善) 05712818

ロールシーツ防水タイプ 80cm×90m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1ロール
注文コード
05712818
品番
SRS-8090B WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

使い切りで衛生的な不織布ロールシーツ。たっぷり使える90m。
180cmごとにミシン目が入っているので1回分が分かりやすい。ハサミを使わずにカットできます。
薄手で柔らかい不織布を使用。片面はラミネート加工されており水滴をはじきます。(はっ水度4級)

用途
サロンや整骨院などのベッドに。ロールシーツ 防水タイプ 不織布 撥水 使い切り ベッドシーツ 防水シーツ 使い捨て 業務用 シート
材質
PP不織布(PEコーティング)
色
ホワイト
長さ(m)
90
幅(cm)
80
柄
無地

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする