曜日別特売
EW001 EW001 プリント用磁石 297×210×0.3(3枚1セット) 二六製作所 05715259

EW001 プリント用磁石 297×210×0.3(3枚1セット)EW001

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05715259
品番
EW001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

裏面は磁石で、表面は手持ちのインクジェットプリンターで屋内用印刷ができます。

用途
販促品用・教材用等
トラスコ品番
683-1995
形状
シート型
厚さ(mm)
0.3
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする