二六製作所
EX006 カラーシート 1020×500×0.8 黒
EX006
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
05715268
品番
EX006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
裏面が磁石で、表面は印刷・書込みができます。
黒・緑・青・赤・橙・黄・白の7色を取扱っています。
用途
販促品用・教材用等
トラスコ品番
683-0482
形状
シート型
厚さ(mm)
0.8
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません