二六製作所
EW007 ホワイトボード用吸着シート 500×500×1
EW007
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
05715277
品番
EW007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
裏面は粘着剤を使用しない吸着シートの為、平らな面へ繰返し吸着・剥離ができます。
表面はホワイトボード用ペンで書消しができます。
中間層が磁性シートの為、磁石が吸着します。
用途
教材用等
材質
表:ホワートボードフィルム+磁性シート+裏:吸着シート
形状
シート型
色
ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません